NO-405BS(76720) ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具] 31524483 NO-405BS(76720) ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具] 31524483 NO-405BS(76720) ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具] 31524483 NO-405BS(76720) ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具] 31524483 NO-405BS(76720) ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具] 31524483

ノートブック A6

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(48枚) 注文コード 31524483 品番 NO-405BS(76720)
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。
ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。
飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。

枚数48 仕様無線綴じ 材質(本文)100%植林木上質紙 サイズA6 外形寸法(mm)縦148×横105 行数21 B罫 坪量(g/m2)(本文)A6:70 罫幅(mm)6 色(表紙)ブルー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31524483
2023-08-10
用途:
手帳として
その他業種

無線とじのため、ページを開いた時のストレスが無いところが良かったです。ページ数がもっと多いと嬉しい。

対象商品:
31524483
2019-09-09
用途:
メモ帳

なかなかこれも、売ってないんですよ。
使いやすく、ポケットに、入るし便利です。

対象商品:
31524474
2017-11-22
用途:
小書き メモ帳として
建設業・工事業

安く購入できてありがたいです。
また 購入シたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする