NO-204AS(76713) ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具] 31524587

NO-204AS(76713) ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具] 31524587
NO-204AS(76713) ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具] 31524587
NO-204AS(76713) ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具] 31524587
NO-204AS(76713) ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具] 31524587
NO-204AS(76713) ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具] 31524587
NO-204AS(76713) ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具] 31524587
NO-204AS(76713) ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具] 31524587

ノートブック A4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
A罫
行数35
罫幅(mm)7
内容量1冊(40枚)注文コード31524587品番NO-204AS(76713)
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。
書類と揃うA4:出力した資料やクリアフォルダーとの親和性が高く、オフィスでも、プリント貼りが多い学生にも人気。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。
飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。

サイズA4A罫罫幅(mm)7行数35仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙外形寸法(mm)縦297×横210枚数40坪量(g/m2)(本文)A4:90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31524587
2024-02-13
用途: 仕事
製造業

表紙のデザインに落ち着きがあり、仕事にも使用できます。

対象商品 : 31524587
2021-05-26
用途: 語学学習に

プラスさんの商品は文具だけではないのですね。ノートもいい、高級感あり紙質もしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする