パックノート セミB5

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚×5冊) B罫 注文コード31524657 品番NO-003BS-5P(76728)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は罫・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。
よく使われるセミB5判ノートブックをまとめてパック。
ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。
飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。

サイズセミB5 仕様無線綴じ 材質(本文)100%植林木上質紙 外形寸法(mm)縦252×横179 枚数30 JIS規格6号 行数35 B罫 坪量(g/m2)(本文)75 罫幅(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
工場、事務所の筆記保管用

手書きでの記録・保管・考察材料として、まだまだノートは必要です。
価格も使い勝手も良く助かっています。

2025-02-02
用途:
会社で社員個人ノートとして配布
製造業

値段も安く、書き心地もよいです。使い切らなかった場合は、ノートから切り離してメモ用に使っています。きれいに剥がれます。

対象商品:
31524666
2025-05-12
用途:
高校生
サービス業

ノートを頼まれて、初めて購入です。
安いのでびっくり!

2024-10-01
用途:
気兼ねなく使える

お安くて、気兼ねなく使えます。
リピしますので、無くさないで下さい。

対象商品:
31524666
2024-03-12
用途:
工場内作業
製造業

セットで購入すると1冊あたりの単価が安価なのがいい。
デザインも社外へ持ち出しても恥ずかしくないレベル
書き心地は、問題ない

対象商品:
31524666
2024-02-05
用途:
安価で助かります
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

受付用の台帳として使っていますが「品質は問わず、とにかく安い物を」という事で購入。以前は他社製品で安価な物があったのですが、現在はこちらが底値でしょう。おすすめです。

対象商品:
31524666
2023-12-20
用途:
主に連絡帳として
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

B5のサイズ10冊がこの値段で購入できるのはありがたい。モノタロウ製のノートより安い。使用に全く問題なく、使いやすい。紙の色味が若干黄色っぽいが、ほとんど気にならない。また機会があれば購入したい。

対象商品:
31524666
2022-08-09
用途:
仕事で
その他業種

気軽に仕事でメモしながら進められるように購入しました。金額的に、気楽になれるものが最近は減っているのでありがたいです。100円ショップのノートは案外高い。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする