レポートパッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 31524867 品番 RE-250A(76834)
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

各種レポートに、作表に。多彩に使えて便利なレポートパッド。
100%植林木上質紙を使用しています。

サイズA4 外形寸法(mm)縦297×横210 罫幅(mm)7 罫線A罫 7mm 34行 材質本文:100%植林木上質紙 枚数50 坪量(g/m2)68 綴じ枚数50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31524867
2025-11-13
用途:
建築科の子どもが学校で使用
その他業種

子どもの高校は建築科で、最初に学校で配られたのがこのレポート用紙でした。
かなりの頻度で使用しており何度も購入しています。
これしか使用したことがないので比較はできませんが安いので嬉しいです。

対象商品:
31524876
2017-04-04
用途:
打ち合わせ内容等書き取る

技術打ち合わせや客先での要望・希望等、必ず書き留めるのが安心です。
議事録を纏めるにも、レポートに記入してあると間違いが少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
31524858
2017-05-20
用途:
仕事の下見の際のスケッチに
エアテクノ北海道 様 (建設業・工事業)

ズバリ使いやすいです。価格も安価で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする