CR-220(56001) コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具] 31525183 CR-220(56001) コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具] 31525183 CR-220(56001) コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具] 31525183 CR-220(56001) コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具] 31525183 CR-220(56001) コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具] 31525183

コピー用紙 普通色 白色度82%

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 31525183 品番 CR-220(56001)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。
「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。
コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。
最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。
日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。
OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。
安定した品質で、長い実績のある製品です。
書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。

サイズA4-T 白色度(%)82 出荷単位バラ 用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。 厚さ(mm)0.09 入数(枚)500 紙質上質紙(中性紙) 坪量(g/m2)64 適合プリンタインクジェットプリンター
注意
※ インクジェットプリンタカラー・コピー機・レーザープリンタ・FAX普通紙・軽印刷機対応です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31525174
2025-12-27
用途:
コピー
ライフ保証株式会社 様 (不動産業)

早い対応ありがとうございました。すぐ使いたかったのでとても助かりました。

対象商品:
31525183
2022-10-07
用途:
資料印刷
不動産業

程よいコシがあり、インク乗りも問題なく紙質は良いほうだと思います。

対象商品:
31525208
2021-06-11
用途:
これで十分
製造業

A3コピー機を購入したので、色々と物色したところ、この商品に辿り着きました。特に不具合も無く、普通に使えてます。当方、競馬新聞が発売されていない地域に住んでる為、ネットでダウンロード、印刷をするのですが、本紙を横向きに設定して、1ページを4分割で印刷を掛けて切って貼ってと作業すれば、立派な競馬新聞の出来上がりです。最も必要なところしか、作りませんが、カラー印刷も問題無く出来てますので、良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31525183
2020-03-15
用途:
見積書、請求書

白くて艶があり良い商品と思います。配達も早くて満足です。

対象商品:
31525183
2018-08-22
用途:
会社のコピーに利用います
株式会社あさま 様 (不動産業)

白色を買ったのですが、残っている用紙と比べると黄ばんでいる、自社で使用する用に使います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする