CW-640C(86430) ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具] 31525567

CW-640C(86430) ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具] 31525567
CW-640C(86430) ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具] 31525567
CW-640C(86430) ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具] 31525567
CW-640C(86430) ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具] 31525567
CW-640C(86430) ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具] 31525567
CW-640C(86430) ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具] 31525567

ダイオーマルチカラー

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズA3
レモン色
内容量1冊(500枚)注文コード31525567品番CW-640C(86430)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コピー機やレーザープリンター、インクジェットプリントにも対応のカラー紙。
カラーバリエーションやサイズも豊富なので、用途に合わせて選べます。
環境に配慮したFSC認証紙。

サイズA3レモン色紙質FSCミックス認証紙坪量(g/m2)68入数500枚適合プリンタインクジェットプリンター、コピー機、レーザープリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: チラシ用紙として
卸売・小売業

桃色の用紙を探していて、やっとモノタロウさんで見つけました。適度に張りがある用紙でサイズもA4以外にBサイズも安定して購入することができてとても助かっています。

2025-02-16
用途: 患者さんへのリーフレット
医療法人社団 信樹会医療・福祉・介護関連業

印刷してもカーリングせず良好です レーザープリンターでも良好です

対象商品 : 31525454
2019-09-06
用途: 敬老を祝う集いのランチョンマットに使用予定。

想像していた色に近く、華やかな色で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする