PF-111(62884) ストックフォーム PLUS(プラス)[文具] 31525874

PF-111(62884) ストックフォーム PLUS(プラス)[文具] 31525874 PF-111(62884) ストックフォーム PLUS(プラス)[文具] 31525874 PF-111(62884) ストックフォーム PLUS(プラス)[文具] 31525874 PF-111(62884) ストックフォーム PLUS(プラス)[文具] 31525874 PF-111(62884) ストックフォーム PLUS(プラス)[文具] 31525874 PF-111(62884) ストックフォーム PLUS(プラス)[文具] 31525874

ストックフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード31525874 品番PF-111(62884)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドットプリンタで連続印刷できる用紙です
両側に穴(スプロケットホール)が空いており、トラクタフィーダ(プリンタの送り出す機能)にセットして用紙を送り出します
両側の穴(スプロケットホール)を利用し、ファイルやバインダーに綴じることも出来ます
連続した用紙が交互に折り畳まれており、折り目部分がミシン目になっているので、簡単に切り離せます
各種伝票や明細書などに便利にご利用いただけます
1/3単線・右ミシン目入りで、線の印刷色はグレーです。
ドットプリンター専用・500枚入り。
右側穴形状は楕円形です。
OA連続用紙梱包形式

紙厚(μm)86(0.086mm) 線印刷色 グレー 外形寸法(mm)縦11×横10×パーツ1 穴数22 紙質上質紙64g/m2 罫線1/3単線・右ミシン目入 素材上質紙 ミシン目あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする