厚手マット紙 両面

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 31526452 品番 IT-W122MC(46117)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

両面を使ったカードやメニュー、自作のペーパーアイテムに。ツヤの無い仕上がり。
ペーパークラフトやお店のPOP作り、カード工作に最適な厚手のマット紙両面印刷タイプ。
光沢紙とは違う質感ですが、専用コーティングにより、写真も美しく表現できます。
用紙の厚さ、0.225mmは郵政はがきよりちょっと厚いくらいで工作用紙に適します。
ブライダルのペーパーアイテムを作る用紙として人気です。
両面なので冊子づくりにもお使いください。

サイズA4 素材マット 紙厚(mm)0.225 入数20枚 白色度(%)90 適合プリンタインクジェットプリンター 用途インクジェットプリンター専用紙 入数(枚)20 外形寸法(mm)210×297 紙質マット 坪量(g/m2)170 印刷方式両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする