光沢透明フィルムラベル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(10シート) 注文コード31526617 品番IT-324TF-C(45296)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明だから直接印刷したような仕上がり。背景を隠さず下地が生きる、光沢透明フィルムラベルです。
プレゼント用オリジナルラベルや容器のラベルステッカーに!
アイデア次第でいろいろ手作り。
台紙に5mm方眼入りなので、カットやすいです。
プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
※水ぬれ注意

サイズA4 シート厚さ(mm)総厚:0.17、ラベル厚0.08 用途インクジェットプリンター専用ラベル 仕様台紙に5mm方眼入り 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 坪量(g/m2)105 素材光沢透明フィルム
注意
※水ぬれ注意。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする