いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100シート) 注文コード 31526872 品番 MC-KH701T(46579)
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

会員証、診察券など情報量の多いカードに最適。さまざまなプリンタに使える両面全面印刷。
簡単カットで美しい仕上がり。
名刺用紙は名刺の大きさに予めカットされていますので、カットラインがキレイです。
カットラインに沿って用紙を交差させるように前後に引くと、キレイに切り離すことができます。
切り口がきれいで、しかも両面全面印字可能なのはプラスだけ。ショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。
カード厚=用紙厚だからプリンター適性が良い。
モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピーなど様々なプリンターに使えます。
プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
※環境に配慮したFSCミックス認証紙。

サイズA4 紙厚(μm)260(0.260mm) ホワイト 面付10面(10片) 用途インクジェット・レーザー・コピー共用 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)83 紙質上質紙 印刷両面 紙厚(mm)0.26 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)240 印刷方式両面 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用

商品説明動画

【PLUS】名刺用紙 キリッと両面 タイプ
この動画は、1人が参考にしています。
【PLUS】ラベルラボ いつものラベルを簡単スピーディーに!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
名刺作成
サービス業

ほんの少しカスレが出ただけなのでOKです。プリンターの癖でしょう。

対象商品:
31526854
2019-04-13
用途:
名刺作りに使用
ベニバナ 様 (サービス業)

商品自体は満足しています。
但し、ブラザー自宅用パソコン厚すぎます。
紙詰まりのエラーで印刷ができません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする