いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50シート) 注文コード 31527134 品番 MC-KK701V(46587)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

台紙からはがすだけなのに、切り口がきれい。
片面印刷タイプです。裏面には印字できません。
腰のある中厚口タイプ。
一枚ずつ切れているので、台紙からはがすだけで簡単に名刺やカードが作れます。
名刺用紙が曲がらないように、台紙を後方に曲げながら引きはがすと、キレイに切り離すことができます。
名刺やショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。
プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
マルチ用(モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピー機など様々なプリンターに使えます。)
※環境に配慮したFSCミックス認証紙。

紙厚(μm)総厚/270(0.270mm)、名刺厚/220(0.220mm) ホワイト 面付10面(10片) 材質FSCミックス認証紙 普通紙 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)99 印刷片面 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)用紙/230、名刺/186 シートサイズA4
注意
※裏面には印字できません。(片面印字専用)

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ いつものラベルを簡単スピーディーに!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31527125
2021-02-18
用途:
名刺印刷
その他業種

プラスのアプリで印刷してみましたが、印刷がカット枠とずれて使えませんでした。
エクセルのフォーマットでは無理があるようです。PDFとかで輪郭からの寸法がFIXされていればいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする