電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(MO) M型プラグコネクタタイプ
単位単位切換機能付または、なし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタなし
出力仕様(-) NPNオープンコレクタ1出力
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
リード線(L) グロメット/リード線 (長さ3m)
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径1.5
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力