屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。
トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。
定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。
設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持
。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。
優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃〜80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。
※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。
カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。
台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。
光沢透明フィルムなので、ラベルを貼ったときに下地を活かす表現ができます。
例えば、中身をしっかり見せたい、収納ケースやディスプレイケース、商品パッケージの表示などにお勧めします。
また、貼ったラベルを目立たせたくない時などに便利です。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、
また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。