耐水フィルムラベル 光沢透明

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50シート) 注文コード31527545 品番LT-300CV(46733)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。
トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。
定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。
設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持
。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。
優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃〜80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。
※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。
カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。
台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。
光沢透明フィルムなので、ラベルを貼ったときに下地を活かす表現ができます。
例えば、中身をしっかり見せたい、収納ケースやディスプレイケース、商品パッケージの表示などにお勧めします。
また、貼ったラベルを目立たせたくない時などに便利です。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、
また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。

サイズA4 紙厚(μm)総厚:145(0.145mm)、ラベル厚:65(0.065mm) 面付ノーカット 仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り 外形寸法(mm)297×210 素材光沢透明フィルム
注意
※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31527536
2020-05-14
用途:
コピー機でのラベル作成

ボトルにラベルを貼り付けるシールを作成しました。カラーコピー機を使って作成しようとするとなかなか商品が少ないんですね。

対象商品:
31527536
2017-05-14
用途:
ボトルにつけるラベル作成
卸売・小売業

レーザープリンターで印刷し使用しました。手で触るとインクが禿げて使い物になりませんでした。耐水どころか通常使用にも使えないものでした。改良を求めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする