いつものラベル 収納・案内用

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100シート) 注文コード 31527597 品番 ME-552T(48631)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。
段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
環境に配慮したFSC認証紙。
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

外形寸法(mm)297×210 厚さ(μm)総厚:124(0.124mm) 白色度(%)80 紙質普通紙 ラベルサイズ(mm)210×148.5 坪量(g/m2)70 面付2面(1列×2段) 片数200片 ラベル厚(mm)0.071 余白余白無し 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状四角

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
この動画は、1人が参考にしています。
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31527658
2021-06-11
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安が一番です。
プラスさんのいいところですね
いつも、ありがとうございます。

対象商品:
31527685
2018-07-05
用途:
貨物出荷用のラベル
ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

台紙からはがしやすくて便利なのですが、それと相反することですが粘着力がいまひとつに感じます。
強粘着タイプが有れば尚良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする