いつものラベル 宛名・タイトル用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20シート) 注文コード 31527782 品番 ME-502(48607)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。
用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。
製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
環境に配慮したFSC認証紙。
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) 面付12面(2列×6段) 白色度(%)約80 ラベルサイズ(mm)84×42 片数240 ラベル厚(mm)0.071(71μm) 仕様FSC認証紙 外形寸法(mm)297×210 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 余白四辺余白付 アズワン品番65-0416-39 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状角丸四角

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31527947
2024-03-08
用途:
品質問題なし、リピート注文させて頂いております

いつも注文させて頂いており、重宝しています、ありがとうございます。

対象商品:
31527764
2022-04-05
用途:
発送時
電気・ガス・熱供給・水道業

大きくて見やすいのでいい。
テンプレも簡単に編集出来て、
助かってます

対象商品:
31527773
2022-11-26
用途:
封筒の宛名用
H・C・I サービス 様 (金融・保険業)

インクジェットプリンターで使用も特に問題なく使用が出来満足しています。

対象商品:
31527868
2020-10-28
用途:
DMの手書きの宛名
AVENUE明野アクロス 様 (卸売・小売業)

手書きで宛名を書く用に購入しました。ボールペンで書きやすい質感で、サイズもハガキや封書に小さ過ぎず大き過ぎずの丁度良いサイズでした。何より沢山入っているので経費削減にもなり役立ちました

対象商品:
31527773
2021-01-26
用途:
パウチのラベル
卸売・小売業

しっかりしたいい製品です。ありがとうございました。

対象商品:
31527965
2020-09-21
用途:
商品の裏ラベルとして活用
田中酒造株式会社 様 (製造業)

お値段が大変手頃で大量に使うので内容量も多く助かっています!

対象商品:
31528026
2019-12-18
用途:
会報の送付時に
アサダ店装 様

ラベルの大きさもちょうどよい
これが2冊目となるがこれからも使っていきたい

対象商品:
31528123
2018-12-01
用途:
調理品のパッケージラベルとして
株式会社恒和クリエイト 様 (農・林・水産業)

使い勝手、発色、粘着具合どれも期待以上です。後はもう少し価格が安ければ(他業者比較)いいのにと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする