いつものラベル 整理・バーコード用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20シート) 注文コード 31528254 品番 ME-516(48618)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ボトルや小物入れ、引き出しなどの収納内容表示に便利な少し小さめのラベルです。
バーコード管理用ラベルにもおすすめします。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
環境に配慮したFSC認証紙。
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) ラベルサイズ(mm)53.3×25.4 面付30面(3列×10段) 片数600片 入数20シート 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)80 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状角丸

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31528297
2024-04-19
用途:
出荷のとき商品にはるタグ
個人のお客様

商品に貼るように印刷して使用しています。
毎回リピートして購入で、サイズも紙質も大変使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする