曜日別特売
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315

ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315
ME-514S(48878) いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 31528315

いつものラベル 整理・バーコード用

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500シート)
面付44面(4列×11段)
内容量1箱(500シート)注文コード31528315品番ME-514S(48878)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボトルや小物入れ、引き出しなどの収納内容表示に便利な少し小さめのラベルです。
バーコード管理用ラベルにもおすすめします。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
環境に配慮したFSC認証紙。
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)ラベルサイズ(mm)48.3×25.4面付44面(4列×11段)片数22000片入数500シート外形寸法(mm)297×210白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071余白四辺余白付アズワン品番65-0416-57シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状四角

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31528297
2024-04-19
用途: 出荷のとき商品にはるタグ
個人のお客様

商品に貼るように印刷して使用しています。
毎回リピートして購入で、サイズも紙質も大変使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする