いつもの強粘着ラベル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(20シート) 注文コード 31528367 品番 ME-552K(45542)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

プラスチックやダンボールにしっかり貼りつく強粘着ラベル。
浮きやシワの発生しやすいコーナー部分にもしっかり貼り付くので、角貼りにも便利。
物流上で使うラベルが剥がれることのないよう、粘着力を高めた「強粘着ラベル」。
寒い場所でもノリが固まりにくくしっかり貼りつくので、物流倉庫でも大活躍します。
水に濡れると一般のラベルでインクジェットの印刷だとにじんでしまう事がありますが、強粘着は雨に濡れてもにじみにくい紙を使用しています。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

シートサイズA4 ラベル厚(mm)0.093 面付2面(1列×2段) 紙質普通紙 ラベル形状四角 余白余白無し 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベルサイズ(mm)210×148.5 片数40片 アズワン品番65-0410-37 入数20シート

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLSU】マルチラベル いつもの強粘着ラベル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:424

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする