ME-507SHT(46164) いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 PLUS(プラス)[文具] 普通紙 31528498

ME-507SHT(46164) いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 PLUS(プラス)[文具] 31528498 ME-507SHT(46164) いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 PLUS(プラス)[文具] 31528498 ME-507SHT(46164) いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 PLUS(プラス)[文具] 31528498 ME-507SHT(46164) いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 PLUS(プラス)[文具] 31528498 ME-507SHT(46164) いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 PLUS(プラス)[文具] 31528498 ME-507SHT(46164) いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 PLUS(プラス)[文具] 31528498

いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100シート) 面付12面(2列×6段) 余白四辺余白付 注文コード31528498 品番ME-507SHT(46164)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は面付・余白など20種類から選べます 他の種類を見る

時間が経過した後でも、きれいにはがせる再ハクリ用。
傷つけたくない商品やパッケージラベルに。ネットショップやオークションでの出品に便利。
きれいにはがせるので、配送・納品物品、出品商品を痛めません。表示内容貼り替えにも便利。
後で貼りかえる可能性のある収納用品の内容表示や引き出し・ファイル・ボックス・袋のタイトル表示に。
きれいにはがせるので、中身が変わっても、収納用品を気持ちよくリユースすることができます。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、
サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

用途
オリジナル用
包装・POP用
収納・案内用
宛名・タイトル用
整理・バーコード用
名前・小見出し用
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) 面付12面(2列×6段) 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)80 紙質普通紙 ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 坪量(g/m2)70 片数1200片 ラベル厚(mm)0.071 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状四角
注意
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。
※ノーカットの裏面は台紙からはがしやすいよう、スリットが2ヶ所入っています。
※台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

これも、ダイアモンドアートの途中で粘着を長く持たせたいので買って見ました。これがなくなった場合はクッキングシートを使います。

2025-03-25
用途:
サンプル瓶の名前ラベル
製造業

以前使用していた剥がしやすいシールが剥がれにくくなったとの意見があり、
新しい物を探しておりました所
5種類のラベルシール候補から見事に選ばれました
半年間冷蔵庫で保管した後剥がす作業に入るので、貼りたてより粘着力が増してしまいますがこれは綺麗にはがれると好評でした
価格も安価で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする