液晶用クリーナー 詰め替え

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 31529198 品番 OC-231S(68826)
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ボトルにぴったりな、詰替え用。
サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。
ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。
スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。
薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。
帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。

材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません タイプMサイズボトル詰替え用 入数(枚)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×225 1枚の寸法(mm)140×180 商品タイプMサイズボトル詰替え用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする