ZR115S1-ECL-Q 大型真空ユニット (ZR115S1-E〜) SMC 31529522

大型真空ユニット (ZR115S1-E〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m) 到達真空度(kPa)-84 注文コード31529522 品番ZR115S1-ECL-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,470
この商品はリード線取出方法・到達真空度・リード線など6種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

リード線取出方法真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m) CE-対応品CE対応品 エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵 到達真空度(kPa)-84 単位単位切換機能付または、なし 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート エジェクタユニットノズル径1.5 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする