CP-901H(35415) マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529593 CP-901H(35415) マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529593 CP-901H(35415) マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529593 CP-901H(35415) マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529593 CP-901H(35415) マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529593 CP-901H(35415) マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529593

マグネットクリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード31529593 品番CP-901H(35415)
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。
クリップ幅は30mm。
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。
書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。
金属製なので丈夫です。
A4コピー用紙20〜25枚程度の重さの物がはさみとめられます。

シルバー 仕様磁石付、A4コピー用紙20〜25枚程度の重さの物がはさみとめられます。 材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石 クリップ幅(mm)30 磁束密度35mT(平均値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31529593
2019-04-04
用途:
メモ等の掲示
製造業

これでもかと言うほど微弱なマグネット
少し触ったらすぐに落ちてしまいそう
使い所に迷います

4人が参考にしています
対象商品:
31529593
2022-10-20
用途:
社内業務連絡
岩橋鉄工株式会社 様

A4サイズの業務連絡紙をクリップに挟んでホワイトボードに貼り付けています。ボードに書き込むより消す手間が無くなるので便利です。

対象商品:
31529593
2017-03-18
用途:
書類の整理
株式会社トータル輸送 様

強力と書いてありましたが,A4のコピー用紙5枚を挟んで、貼り付けたら、ズルズルと下がっていきました。20個セットなのに、使えず、残念でした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする