SMC
大型真空ユニット (ZR115S1-K~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメットタイプ
注文コード
31529836
品番
ZR115S1-K15G-F
参考基準価格(税別)
¥53,740
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
電磁弁定格電圧・リード線取出方法
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(G) グロメットタイプ
単位
単位切換機能付または、なし
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
出力仕様
(-) 設定なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線
(-) 設定なし
CE-対応品
-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(15) 1.5
エジェクタ排気形式
(1) サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
(F) フィルタ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径
1.5
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
フィルタまたは設定なし
CADデータダウンロード