CP-110MB(80556) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 31529864

CP-110MB(80556) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 31529864 CP-110MB(80556) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 31529864 CP-110MB(80556) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 31529864 CP-110MB(80556) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 31529864 CP-110MB(80556) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 31529864 CP-110MB(80556) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 31529864

マグネットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)110 ライトグレー 注文コード31529864 品番CP-110MB(80556)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は幅・色など10種類から選べます 他の種類を見る

紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。
前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。
用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。
A3コピー用紙約10枚とめられます。
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。
書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。

ライトグレー 外形寸法(mm)W110×D7×H15 幅(mm)110 保持枚数- 長さ(mm)110 材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石 適合サイズハガキ・メモなど 磁束密度35mT(平均値) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする