ネームタッグ 金属クリップ ヨコ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31529977 品番84781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。
金属クリップには安全ピンを取付けることができますので、胸ポケットのない洋服にも簡単に取付けることが可能です。※安全ピンは付属品ではありません。
※挿入物の目安はIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまで収容可能・厚さ200μm程度の名刺は、2〜3枚収納可能。
※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)

仕様収納可能なカード寸法の目安:W91×H55mm 材質ケース:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)0.3mm厚、クリップ部:鉄、ニッケルメッキ 外形寸法(mm)W102×H75(クリップ部除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする