SK11
SK11の カッター
SK11の カッター替刃
SK11の カッターナイフ用
カッターL型替刃黒刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
31530014
品番
DVC-CBL-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。
切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
材質(刃)
合金工具鋼
用途
L型カッター用替刃。
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
注意
使用用途以外では使用しないで下さい。作業中は安全メガネ・手袋などの保護具を着用して下さい。刃先は鋭利に仕上げております。作業中等の取扱いについては、十分にご注意下さい。刃を交換する際や、刃先を折る際には、怪我をしないように十分に注意して下さい。使用後は、幼児の手の届かないところに保管して下さい。