曜日別特売
CT-650Y(84716) ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] 31530038

CT-650Y(84716) ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] 31530038
CT-650Y(84716) ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] 31530038
CT-650Y(84716) ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] 31530038
CT-650Y(84716) ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] 31530038
CT-650Y(84716) ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] 31530038
CT-650Y(84716) ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] 31530038
CT-650Y(84716) ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] 31530038

ネームタッグ替えケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード31530038品番CT-650Y(84716)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

横型ネームタッグ(名札)の替えケースです。金属クリップ、樹脂クリップ、吊り下げタイプ共用で使用できます。
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。
挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
※クリップは別売りです。

グリーン購入法適合材質80%再生PET0.3mm(名札部)外形寸法(mm)W102×H75内形寸法(mm)(名札部)W96×H58
注意
※クリップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530038
2021-04-20
用途: 会社の首下げ名札で
CAR SHOP ys-style自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした素材でお値段以上でした。サイズもちょうど名刺が入るサイズで、当社には最適なサイズです。

対象商品 : 31530038
2018-03-25
用途: 配送の仕事
運輸・通信業

腕に付ける為真ん中の穴(だ円形)の部分の大きさが小さく仕事様の作業着にサイズが合わ無いのが欠点ですが?合わないのを知りながら購入しました。カッターで穴を大きくして使用してます。後、もう少しソフトな物が良かったです。ね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする