名刺型名札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31530092 品番CT-001(84777)
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないペット(PET)素材を使用しています。
会議やセミナー、講習会などの各種イベントに。様々な場面に使えるシンプルな名札です。
通常名刺サイズをぴったり収納できるので、名札としてそのまま使えます。
大切な服の生地をいためにくいクリップと、安全ピンが付属している両用クリップタイプ。
台紙付き(台紙に罫線が入っています。)
台紙:名刺サイズ(W91×H55mm)

グリーン購入法適合 仕様台紙付き(台紙に罫線が入っています。) 材質65%再生樹脂(ケース 厚さ(mm)台紙:0.25 外形寸法(mm)W91×H57 台紙名刺サイズ(W91×H55mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする