ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31530117 品番CT-501P(84789)
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

IDカード用のネームタッグ。カードの取り出しが便利なチャック式です。片面は カードが張り付きにくい梨地になっています。
磁気テープを使用していないIDカードや社員証名札入れ用に使えるIDカードホルダーです。
収納可能なカード寸法の目安:W86×H54mm(カードが1mm厚の場合)※名刺サイズは入りません。
※ヒモ吊り下げ非対応。
※磁気カード非対応。

材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)0.4mm厚、表面:クリアー、背面:エンボス加工 外形寸法(mm)W96×H78 内形寸法(mm)(名札部)W91.5×H57 収納寸法(mm)W86×H54(カードが1厚の場合)
注意
※名刺サイズは入りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする