豆肥後守H付割込 SK鋼

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31530118 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

携帯に便利なホルダー付の豆肥後守です。
刃はSK鋼を使用した割込タイプです。
刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。

材質(刃)SK鋼 用途木工・竹などを対象とした小細工用。 刃長(mm)約35 刃厚(mm)約2.5 ハンドル寸法(mm)約55 材質(ハンドル部)真鍮
注意
鋭利な刃物です。取扱には十分注意して下さい。刃部には直接手を触れないで下さい。仕様時は刃部と柄部がまっすぐの状態で作業して下さい。
無理な力を入れたり。突き立てるような使い方はしないで下さい。はぶが戻り指をはさんだりする原因となります。折りたたむ際に指をはさまないように注意し、子供の手の届かないところに保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530136
2021-01-23
用途:
竹細工の削り事に使用

使用前に、仕上げ砥石で整備、切れ味よく、大きさも手になじんで、使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする