ネームタッグ IDカード用(チャック式) 磁気カード用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31530126 品番CT-501PB(84790)
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

IDカード用のネームタッグ。カードの取り出しが便利なチャック式です。
耐磁タイプの塩化ビニールを使用していますので、磁気カードを使用したIDカード用としてべんりです。
カード上の磁気テープを侵さない特殊軟質ポリ塩化ビニルを使用しています。
収納可能なカード寸法の目安:W86×H54mm(カードが1mm厚の場合)※名刺サイズは入りません。
ヒモ吊り下げ非対応。

仕様金具付 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)0.4mm厚 外形寸法(mm)W96×H78 内形寸法(mm)(名札部)W91.5×H57 収納寸法(mm)W86×H54(カードが1厚の場合)
注意
※名刺サイズは入りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする