ネームタッグ 吊り下げタイプ 名札

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 31530162 品番 CT-E1(84706)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。
適合カード寸法:W105×H100mm 。イベント用(展示会用) 名札サイズ 。
カードがとびでないフラップ付きです。
負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。
ヒモのカラーバリエーションが豊富なので、展示会ブースごとや、クラスごと、男女で色を分けたりする事もできます。
イベント用に便利な50枚入り。
※中紙は入っておりません。

紐 イエロー 材質38%再生樹脂(ケース:50%再生PP)、PET繊維(紐) 外形寸法(mm)W116×H120 適合サイズ(mm)W105×H100 ひも長(mm)約1000(結び目含む)、太さ2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
開催イベントの名札として使用
卸売・小売業

価格に見合ったクオリティはあります。
紐が本体より外れてしまう事があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする