CT-616Y(84715) ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具] 31530196

CT-616Y(84715) ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具] 31530196
CT-616Y(84715) ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具] 31530196
CT-616Y(84715) ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具] 31530196
CT-616Y(84715) ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具] 31530196
CT-616Y(84715) ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具] 31530196
CT-616Y(84715) ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具] 31530196
CT-616Y(84715) ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具] 31530196

ネームタッグ 一般用 ヨコ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード31530196品番CT-616Y(84715)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

名刺がそのまま入る吊り下げタイプです。※中紙なし
2点での吊り下げ式のため、首にかけてもねじれにくい名札です。
PET繊維の紐を使用しているので、湿気や汗にも強いです。
紐の長さ:約950mm(結び目含む)
紐の太さ:2.0mm

グリーン購入法適合材質75%再生樹脂(ケース外形寸法(mm)W102×H75内形寸法(mm)名札部:W96×H58穴間隔(mm)40(サイズΦ4)ひも長(mm)約950(結び目含む)、太さ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする