ネームタッグ 一般用 ヨコ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(500枚) 注文コード 31530205 品番 CT-616Y-500P(84718)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

名刺がそのまま入る吊り下げタイプです。※中紙なし
2点での吊り下げ式のため、首にかけてもねじれにくい名札です。
PET繊維の紐を使用しているので、湿気や汗にも強いです。
紐の長さ:約950mm(結び目含む)
紐の太さ:2.0mm

グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする