SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ドライバー
SK11の 精密ドライバー
精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31530258
品番
EPS-30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。
グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.0mm
先端刃幅(mm)
3.0
用途
精密ネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)
ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
注意
ドライバーの刃先がネジ溝から外れないようにドライバーの頭部を指で軽く押さえながら回してください。
電気が流れているものには、使用しないでください。
ネジのサイズの合ったものを使用してください。
作業時には保護メガネを着用してください。
過負荷はネジの破損やケガの原因となります。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。