カードケース(パスケース) ハードタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31530336 品番 PC-201C(34461)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。
中身が折れ曲がらないハードタイプです。
頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。
レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。
大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。
マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。
ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。
焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。
※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。

サイズA1 グリーン購入法適合 収納枚数PPC用紙5枚程度収容可 材質40%再生樹脂(本体40%再生PET) 仕様白色フレーム付 厚さ(mm)(PET)0.5+0.5 タイプハード 外形寸法(mm)W880×H620 内形寸法(mm)868×614 収納厚(mm)最大0.8まで フレーム厚さ(mm)1
注意
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする