曜日別特売
PC-207C(34467) カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具] 31530397

PC-207C(34467) カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具] 31530397
PC-207C(34467) カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具] 31530397
PC-207C(34467) カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具] 31530397
PC-207C(34467) カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具] 31530397
PC-207C(34467) カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具] 31530397
PC-207C(34467) カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具] 31530397

カードケース(パスケース) ハードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
サイズA7
内容量1枚注文コード31530397品番PC-207C(34467)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120

書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。
中身が折れ曲がらないハードタイプです。
頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。
レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。
大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。
マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。
ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。
焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。
※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。

サイズA7収納枚数PPC用紙5枚程度収容可材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)仕様白色フレーム付厚さ(mm)(PET)0.4+0.4タイプハード外形寸法(mm)W115×H79内形寸法(mm)109×76収納厚(mm)最大0.8までフレーム厚さ(mm)1
注意
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする