六角棒レンチ用延長ハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31530416 品番SWR-3SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。
六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。
特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。
延長ハンドル3本は1本に収納可能です。

用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。 対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
注意
必要以上のトルクを与えないようにしてください。
サイズの合ったものを使用してください。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530416
2024-01-18
用途:
トルクが必要な時に
サービス業

六角レンチで締める時は問題がないのですが緩める時になかなか緩まないことがあります。
6mm用にはアルミパイプを持っていたのですが、他のサイズもあった方が良い時があったため購入しました。
滅多に使わないけど時々、あると便利なお助け工具です。
なければないでなんとかするのですが、やはりあると楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
31530416
2020-06-05
用途:
狭い箇所での作業やトルクアップしたい時に。
建設業・工事業

使い勝手は非常にいいと思います。一本に収納出来るのも素晴らしいと思いますが、キャップが緩い。1番細い3、4番の延長棒は詰まってしまいスムーズに取り出すのはほぼ無理な感じです。必ず硬いところで軽く叩き出して取り出しています。それがなければ星5つです。

2人が参考にしています
2020-04-30
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

使い勝手としては最高。一本にしまえるのも最高。欠点は、3、4番用は詰まってしまい出て来ない。地面で叩いたり。あとキャップがもう少し深いと言う事ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
31530416
2019-03-29
用途:
増し締め

同僚だけでなく取引先の方にも好評です。収納できるのが現地へ持っていくのにかさばらなくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする