EWM-24SG ショートワイドモンキレンチ E-Value 31530538

 

EWM-24SG ショートワイドモンキレンチ E-Value 31530538
EWM-24SG ショートワイドモンキレンチ E-Value 31530538
EWM-24SG ショートワイドモンキレンチ E-Value 31530538
EWM-24SG ショートワイドモンキレンチ E-Value 31530538

ショートワイドモンキレンチ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口幅(mm)最大24
全長(mm)118
内容量1本注文コード31530538品番EWM-24SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。
狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。

用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。口幅(mm)最大24全長(mm)118
注意
口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせてください。
必ず下あご側へ回してください。
パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
ハンマー代わりに使用しないでください。
ハンマー等で叩いて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530538
2023-11-13
用途: 設備作業

思いのほか小さく、狭い場所での作業にとても使いやすい。

対象商品 : 31530556
2023-08-03
用途: 水栓のメンテナンスおよび交換
その他業種

コンパクトで軽いので、扱いやすい。ワイド仕様なので、大きな口径でも確実にかむことが出来るのが良い。握りに滑り止め加工がされているので、水回りの作業でも安心できる。柄が短いため大きなトルクを欠けることが出来ないので作業対象がさび付いていたりすると難儀するが、これは仕様なので仕方ないと思う。

対象商品 : 31530556
2023-05-19
用途: 狭い箇所の締め作業
製造業

狭い箇所のネジ締め込み作業に使用。他社品のモンキでは稼働スライド部が最後まで締めきれないものがあるが、このレンチは最後まで閉めれるので、何気に便利。

対象商品 : 31530556
2022-09-22
用途: 機械のメンテナンス
キュロス建設業・工事業

握り手が短いので購入しました。軽い作業ではとても使いやすいです。

対象商品 : 31530547
2022-05-04
用途: 配管修理
株式会社メンテックカンザイサービス業

重量が軽量で使い易い、ツメ部分の長さがもう少し長いと更に良し。コスパ的には十分に満足できる商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31530556
2021-08-07
用途: 狭所用として購入しました。

狭いところにちょうど良いです。
ナットの並行ども新しいせいかまだ大丈夫です。
どのくらいでガタが来るのか不明ですが問題なく使用できます。
ただちょっと重くは感じています。強度のことを考えないなら厚さもあと3ミリほど薄ければ重さも軽減できるのかもしれません。

対象商品 : 31530538
2020-10-27
用途: 車載工具として

コンパクトで車載工具としては十分な機能です。もう少しがたつきが無いともっと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31530547
2021-01-18
用途: チェーンソー整備用
教育・研究機関

チェーンソーのスプロケット交換にこれまで普通のモンキーを苦労しながら使っていました。試したところ大変良い感じで作業の効率化が見込めそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする