曜日別特売
HN56SET ちょっとナッターセット SK11 31530565

HN56SET ちょっとナッターセット SK11 31530565
HN56SET ちょっとナッターセット SK11 31530565

ちょっとナッターセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31530565品番HN56SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。
すぐに使えるセット内容です。

用途
車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。
セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ材質ちょっとナッター:スチール適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530565
2021-12-10
用途: 機械の修理

ナットと取付工具がセットになっており、非常に便利です。
取付も簡単で良い製品です。

対象商品 : 31530565
2019-02-25
用途: 車のパーツ取り付けに使用
運輸・通信業

ナッターは穴が空いてる場所に取り付けとても便利なアイテムだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター/ナッター/タッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする