ロングスピンナーハンドル

(87件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31530608 品番 SFH4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。
ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7 全長(mm)505 用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
注意
パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530599
2025-04-11
用途:
機械のメンテナンスに重宝です。
建設業・工事業

きついナットもあっさり緩める事も可能で、ソケットを真っ直ぐにするとくるくる回せるし最高な商品!もっと早く購入すればと口惜しいです。

1人が参考にしています
2024-12-20
用途:
タイヤの交換時、ホイールナットを緩める

長いものをホイールナットを緩めるときに使っています。
腰も痛めず助かっています。
グリップは握りやすい形状です。
壁にかけて収納する場合は穴があいているグリップをお選びになるといいですね。

対象商品:
31530608
2024-06-12
用途:
車載用ホイールナット外しとして
自動車・二輪車・自転車関連業

社外アルミの都合で21HEXのナットから19HEXのナットに変更した都合で、車載工具で外すことができなくなったために購入。ソケットをつけるとぶらぶらしてしまう差込がカチッと固定できるものを探して比較しましたがやはり正解。ソケットの角度が固定できるので作業性も良くて、長さ的にもホイールよとして十分、しっかりトルクがかけられて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31530608
2023-10-21
用途:
古い自転車の固着したボルトに
教育・研究機関

ホームセンターで購入した家庭用のラチェットレンチでは、全く緩まない古い固着した自転車のボルトがあり購入しました。潤滑剤などを何度もふり、インパクトレンチで振動を与えたり色々しましたが、びくともしませんでしたが、テコの原理でこの長さなら回りました。だいぶ体重をかけたりしましたが、曲がったり破損したりもありません。長いので工具箱にははいりませんが満足してます。

対象商品:
31530608
2023-11-29
用途:
自動車整備の際に使用

当方の使用状況では強度的に十分でした。特に不満はありません

対象商品:
31530599
2023-06-27
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

他と比べて安くて十分な商品でした。
手持ちのソケットが差込9.5mmのままアダプター無しで使えるので、オフセットされずトルクをかけても安心です。
バイクの整備であれば、これでどんな箇所も緩めることができました。

対象商品:
31530599
2023-04-03
用途:
フォークリフトの整備に使用
建設業・工事業

お値段以上のクオリティーで長さもありとても回しやすかったです。

対象商品:
31530608
2022-08-08
用途:
ホイールボルトの緩め

輸入車はボルトの締め付けトルクが大きく、インパクトレンチ等では緩まないことがあるので、手作業で緩めるのに使用。
価格のわりにシャフト部もしっかりしており、難なくボルトが緩みます。
これでインパクトレンチが長持ちしそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする