ロングラチェットハンドル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31530617 品番 SRH3CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。
耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。
ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。

差込角(mm)9.5 全長(mm)280 用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ幅26.8×高さ280×奥行き24.3mm 質量(g)288 送り角度(°)5 ギア数72山
注意
パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530617
2023-05-08
用途:
車メンテナンス

細身なので狭い箇所でも使いやすく軽い、ハンドルが長い分トルクもかけやすく使い勝手がよい商品です

対象商品:
31530626
2023-02-13
用途:
機械設備のボルト取外し取付け
株式会社アルビー 様 (建設業・工事業)

現存のラチェットハンドルは短いため力が入らない場合が有り、購入後は長すぎずで
作業がやり易くなった

対象商品:
31530626
2022-01-12
用途:
メンテナンス

近くのホームセンターに無かったので急遽注文、翌日到着でした。使いたいときにすぐ届くことが最大の利点です。

対象商品:
31530626
2021-06-17
用途:
バイク、機械整備
卸売・小売業

ホイール外しや工場の機械整備まで使用出来ています。

対象商品:
31530626
2021-01-06
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルト交換や足回りのボルトを緩める時に今まではエクステンションバーを使っていましたがこれを購入後は楽に作業ができる様になりました。ギヤの回りが良く軽くなるまで使用できるので作業速度向上にかなり貢献しています

対象商品:
31530626
2021-02-05
用途:
自家用車のメンテナンス
運輸・通信業

今回の取引での 色々 迅速丁寧な対応ありがとうございます。今後も購入させて頂たいと思います。

対象商品:
31530626
2020-06-06
用途:
自転車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

軸部・取手は細身ですが、私の常用帯=40〜50N/mでは十分な強度があります。プッシュ式のソケット着脱も恥ずかしながら初めて使いましたが、時代の進化に感動しました。

1人が参考にしています
対象商品:
31530617
2023-09-01
用途:
バイク クルマ
ハットリ 様 (卸売・小売業)

明記されていましたが思っていたほどロングではないし全体に細いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする