ロッキングプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31530635 品番 SRA-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。
厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。
カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大口開き(mm)31 全長(mm)172 用途クランプとしての固定作業。 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
注意
より強い締付力が必要な場合は通常調整タイプのロッキングプライヤーをお使いください。
吊り具として使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530644
2020-11-27
用途:
自動車整備

調整するのがめんどくさくて購入しました。
強く挟みたい時は、普通のバイスプライヤーを使っています。
もうすこし長ければ力も入りやすいしいいかなと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする