カード立て L型

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31530722 品番 CT-102L(62210)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り

材質透明メタクリル樹脂 厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで) 外形寸法(mm)W210×D41×H90 中紙サイズ(mm)W208×H84 傾斜角度(°)表示面:70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530738
2020-10-25
用途:
会議時
卸売・小売業

特に不満はありません。重ねて収納できるし、サイズもバリエーションがありぴったりのものが選べました。

対象商品:
31530738
2019-05-22
用途:
会議時
医療・福祉・介護関連業

卓上で安定していて見栄えもよくわかりやすく会議室が落ち着く。

対象商品:
31530756
2019-01-11
用途:
店名入れ
サービス業

ハンドメイドで店名を入れて飾りたいと
思っています。
どんな字体にするか考え中です。
とても使いやすそうなので楽しみながら
使いたいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする