SSW-0507H 極薄スパナ SK11 31530739 SSW-0507H 極薄スパナ SK11 31530739 SSW-0507H 極薄スパナ SK11 31530739 SSW-0507H 極薄スパナ SK11 31530739 SSW-0507H 極薄スパナ SK11 31530739 SSW-0507H 極薄スパナ SK11 31530739

極薄スパナ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31530739 品番 SSW-0507H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。
台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。

寸法(mm)5.5×7 用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)3 二面幅(mm)5.5×7 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
ダブルナットの供あて
建設業・工事業

5.5×7を購入しました。 材質は工具によく使用されるバナジウムは入っている気配はありませんが、小径なのでそこまで力を掛けないので安さ優先で良いと思います。 薄型を購入する方は厚みを気にすると思いますので、商品画像にあるラベルでなんとか読み取れる厚み表示ではなく、仕様表示の欄に明記してほしいです。

対象商品:
29576366
2025-10-11
用途:
ハンマーキャスター交換の際に
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

仕事で大手飲食店のキャスター交換の依頼があります。ハンマーキャスターの脱着の際にナットを回しますがナットの部分が薄く、普通のスパナではナットを回すことが出ません。そこで薄口スパナの出番になります。新品キャスター取り付けの際に、鉄板をプレスで抜いただけのスパナが付いてきて使ってきますが、古くなったキャスターを外す際、プレスのスパナはよくスベります。そこで薄口スパナがあるとナットをガッチリ食ってくれるので古く硬いナットが簡単に外す事が出来ます。ととも重宝します。

対象商品:
29576323
2025-11-04
用途:
バイク整備
運輸・通信業

バイクのワイヤー調整に使用。
薄いタイプが欲しかったので簡単に作業出来ました。
ツーリングに行く時も工具として持参して行きますが、
薄くて軽量なので便利です。

2026-01-13
用途:
部品の組付け取り外しに使用
旭精工株式会社 様

スペースの無い部位で使用する事があるので本当に助かります。

2025-12-22
用途:
サスペンションパーツ製作
製造業

正に痒い所に手が届くスパナです。
次は、どれほどの耐久性があるのか楽しみです。

対象商品:
31530766
2025-10-13
用途:
車やバイクの整備
相沢工房 様 (製造業)

ホントに凄く薄くて軽いのなな強度は文句無し!痒い所に手が届く系の良い工具だと思います。

2025-05-28
用途:
整備
製造業

バイクの車高長の調整に使用、アダプターの回り止めに使用しましたが使い勝手も良く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
車の整備に使用
製造業

ダブルナットの押さえに使用しました スパナのサイズだけでなく、厚みが購入の目的になると思うので、厚みの記載がある方がよいと思います

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする