SSW-06HSET 極薄スパナセット SK11 31530784 SSW-06HSET 極薄スパナセット SK11 31530784 SSW-06HSET 極薄スパナセット SK11 31530784 SSW-06HSET 極薄スパナセット SK11 31530784 SSW-06HSET 極薄スパナセット SK11 31530784

極薄スパナセット

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード31530784 品番SSW-06HSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。
台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
キャスターの取り外し
製造業

キャスターのナットを緩めて取り外すために購入。キャスターのナットの厚みが薄いのが一般出来だというのにこの度初めて知ることになり、専用の工具として購入しました。錆びで固着したナットも工具が変形することなく何とか取り外すことができ、助かりました。

対象商品:
31530784
2023-10-11
用途:
締め付け作業
製造業

通常のスパナの厚みでは締め付けられない場合があるため購入しました。セットなので当初、考えていたよりも多くの場面で活躍しています。

対象商品:
31530784
2023-06-28
用途:
キャスター用で
製造業

キャスターを外すために購入しました。固着しており潤滑剤をつけても外れませんでした。スパナが開いてしまいました。ただ、開いても戻るので星4個とさせて頂きます。カセットガストーチであぶってから再挑戦したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31530784
2022-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

通常の厚みのスパナでは届かないところがでてきたので購入しました。
予想とおりの薄さで、無事ナットを外すことができました。たまのメンテナンスで使用する分には、このセットでほとんど事足りそうなので自分にはとても合った商品でした。

対象商品:
31530784
2022-11-17
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

通常の厚みのスパナでは届かないところがでてきたので購入しました。
予想とおりの薄さで、無事ナットを外すことができました。たまのメンテナンスで使用する分には、このセットでほとんど事足りそうなので自分にはとても合った商品でした。

対象商品:
31530784
2022-11-02
用途:
自動車、バイクの整備

商品はとても使いやすく、良いものだと思います。
このような薄型スパナが必要な箇所もあるので、1セットはあっても良いと思います。

対象商品:
31530784
2022-07-06
用途:
バイクのメンテナンス用に

常用はしませんが、どうしても必要なケースに出くわすことがあるので買っておいて損はしません。

対象商品:
31530784
2022-04-25
用途:
キャスター取付
その他業種

ねじ込み式のキャスタはこれがないと取付できません。セット品で安く手に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする