カード立て V型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31530826 品番 CT-101V(62212)
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

安定感のあるV型。表と裏、両面に書き込みが可能です。
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
中紙入りカード立て。

材質透明メタクリル樹脂 厚さ(mm)2 外形寸法(mm)W250×D74×H84 中紙サイズ(mm)W248×H79

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530835
2018-10-23
用途:
会議他の机上札
関東防水管理事業協同組合 様

形状・質感等非常に満足いく商品であり、他部署にも勧めしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする