会議用席札

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31530896 品番 CT-201(62135)
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

三角タイプの会議用席札です。
オフィスの案内表示用、接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
三角型で、底面にはスぺり止め(ぺフ)が付いていますので、安定して接地できます。
台からカード部は取外可能です。取り外すとL型、V型としてお使いいただけます。
中紙入りカード立て。

材質透明メタクリル樹脂製 仕様ペフ(すべり止め)付、台からカード部取外可 厚さ(mm)2 外形寸法(mm)W250×D53.5×H87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
研修講師のプレートとして使用
めいぷるハート 様 (その他業種)

最初は大きすぎたと感じたが、研修ルームでは受講者と距離があり、ちょうど良い大きさだった。このプレートに講師名(自分)を表示して使用した。

対象商品:
31530896
2022-09-29
用途:
役職名を書いて机に置いている
サービス業

今まで役職名があっても、何も置いていませんでしたが、これを置いたことよよりはっきりしてとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする