ボルトキャッチソケット9.5

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31531055 品番S3-10BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球が、ボルト・ナットを確実に保持します。
片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)10
注意
インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31531055
2024-09-01
用途:
クラッチマスターシリンダー交換時に
その他業種

奥まった狭いところにクラッチマスターシリンダー固定ナットがあり、それを保持しつつ取り外すために購入してみました。
使用は少し先の予定です。

対象商品:
31531089
2024-04-21
用途:
オイル交換・ドレンボルトの脱着

ドレンボルトがオイルの海に落ちる事も無く、きっちりホールドしてくれるので、作業効率が上がります。
ソケット自体の仕上げも良く、かつ安価なのでこれ一択です。

2024-05-13
用途:
車の整備用具
その他業種

高い製品と比較しても、精度質感変わりませんのでこちらで十分です。全く問題ありません。

対象商品:
31531055
2023-12-28
用途:
自動車整備
マブチオート 様

黒いリングとボールが最初からついていなくてただのソケット返金してほしい

1人が参考にしています
対象商品:
31531046
2022-06-08
用途:
整備
株式会社ツインカム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

確かにボルト・ナットの脱落が防げます。SK-11の工具は、割としっかりしてるので、通常使いにも不具合ないです。何たって安い。同じような商品の約半額! これのディープソケットを作ってほしい。作業していると、ディープソケットの使用割合が圧倒的に多いですから。

対象商品:
31531055
2021-07-12
用途:
よくボルトナットを落とすので…
その他業種

エンジンルームでボルトナットを落とすと最悪見つからないので、ここぞというときはこれを使うようにしています。
マグネット式もありますが、安物は磁力が弱くてダメでしたので、スチールボールでボルトナットを掴むこちらのタイプを選んでいます。必要なソケットサイズもそこそこ限られますし、安くてよろしいと思います。あとは耐久性に期待します。

対象商品:
31531055
2021-04-10
用途:
バイクのボルトナット外しに
有限会社鈴木 様

セットで持っていたのですが10oのみ紛失してしまい困っていたら1個販売があったので助かりました。

 ボルトが落ちず、6角なのでなめにくく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする